品番 : EA638M-55
品名 : M8x43mm Uボルト(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 7.1㎜ | 全長 | 43㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M8 | ねじ長 | 20㎜ |
| ねじ間ピッチ | 17.5㎜ | 使用荷重 | 80kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 27g |
| 小さいUボルト | |||
| 壁面・床面・地面への固定金具として | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638M-51 M3x21mm Uボルト(ステンレス製) |
| EA638M-52 M4x23mm Uボルト(ステンレス製) |
| EA638M-53 M5x28mm Uボルト(ステンレス製) |
| EA638M-54 M6x34mm Uボルト(ステンレス製) |
| EA638M-55 M8x43mm Uボルト(ステンレス製) |
| EA638M-56 M10x53mm Uボルト(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
