品番 : EA638MA-2
品名 : 55x25mm/φ18mm 回転パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | リング内径 | 18㎜ |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 55×25㎜ | 奥行 | 38㎜ |
| 穴径 | 4.8mm | 穴間ピッチ | 42.5㎜ |
| 使用荷重 | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 51g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能 | |||
| 回転するのでチェーンなどが絡みません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MA-1 50x20mm/φ15mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638MA-2 55x25mm/φ18mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638MA-3 65x30mm/φ19mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
