品番 : EA638MA-3
品名 : 65x30mm/φ19mm 回転パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | リング内径 | 19㎜ |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 65×30mm | 奥行 | 44㎜ |
| 穴径 | 4.8mm | 穴間ピッチ | 52.5㎜ |
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 101g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。) | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能 | |||
| 回転するのでチェーンなどが絡みません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MA-1 50x20mm/φ15mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638MA-2 55x25mm/φ18mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638MA-3 65x30mm/φ19mm 回転パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
