品番 : EA638MC-2
品名 : 30mm 打込み丸カン(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4㎜ | リング内径 | 30㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 15g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 木材の壁面・床面・柱等に打ち込み固定してご使用ください。 | |||
| 丸リンクに物を通して吊り下げができます。 | |||
| 未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/06/18 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MC-1 25mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-2 30mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-3 35mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-4 40mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-5 45mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
