詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MC-3

品名 : 35mm 打込み丸カン(ステンレス製)

仕様

線径 5mm リング内径 35㎜
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 28g
チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
木材の壁面・床面・柱等に打ち込み固定してご使用ください。
丸リンクに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リンクが倒れるので、邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/18 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638MC-1 25mm 打込み丸カン(ステンレス製)
EA638MC-2 30mm 打込み丸カン(ステンレス製)
EA638MC-3 35mm 打込み丸カン(ステンレス製)
EA638MC-4 40mm 打込み丸カン(ステンレス製)
EA638MC-5 45mm 打込み丸カン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:35mm   H:41mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top