品番 : EA638MD-106
品名 : M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
仕様
| 線径 | 5mm | リング内径 | 16㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M6 | 首下長さ | 60㎜ |
| 使用荷重 | 50kg | 重量 | 24g |
| 材質 | SUS304 | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用可能です。 | |||
| 鍛造製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/12 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
