詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MD-108

品名 : M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

仕様

線径 6㎜ リング内径 19㎜
ねじ径 M8 首下長さ 60㎜
使用荷重 80kg 重量 43g
材質 SUS304
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用可能です。
鍛造製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/04 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA638MD-106 M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
EA638MD-108 M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
EA638MD-110 M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
EA638MD-112 M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
EA638MD-116 M16x150mm ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6mm   L:19mm   H:34mm\nB:60mm   A:15mm   捻径:M-8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top