詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MD-208

品名 : M8X60mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)

仕様

線径 8mm リング内径 38㎜
ねじ径 M8 首下長さ 60㎜
使用荷重 60kg 材質 SUS304
重量 110g 付属品 六角ナット×1
丸ワッシャー×1
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用可能です。
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA638MD-206 M6x60mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
EA638MD-208 M8X60mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
EA638MD-210 M10x80mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
EA638MD-212 M12x100mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
EA638MD-216 M16x150mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L:38mm   H:62㎜\nB:60mm   A:20mm  捻径:M-8\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top