品番 : EA638MD-212
品名 : M12x100mm ロングビッグアイボルト(SUS/鋳造)
仕様
| 線径 | 12㎜ | リング内径 | 60㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M12 | 首下長さ | 100㎜ |
| 使用荷重 | 150kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 383g | 付属品 | 六角ナット×1 丸ワッシャー×1 |
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。 | |||
| 首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
