品番 : EA638MG-11
品名 : M6 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | リング内径 | 30㎜ |
|---|---|---|---|
| プレート外径 | 33㎜ | 奥行 | 19㎜ |
| ねじ径 | M6 | ねじ長 | 21㎜ |
| ドリル径 | 11mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト) |
重量 | 51g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として | |||
| 丸カンが付きで、太いロープ等を通すのが容易です。 | |||
| アンカープラグ付き | |||
| 座部分は円形です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MG-11 M6 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製) |
| EA638MG-12 M8 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製) |
| EA638MG-13 M10 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

