詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MG-13

品名 : M10 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)

仕様

線径 8mm リング内径 50mm
プレート外径 50mm 奥行 32mm
ねじ径 M10 ねじ長 27mm
ドリル径 18mm 使用荷重 30kg
材質 SUS304
(アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト)
重量 184g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
丸カンが付きで、太いロープ等を通すのが容易です。
アンカープラグ付き
座部分は円形です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638MG-11 M6 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)
EA638MG-12 M8 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)
EA638MG-13 M10 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   L:50㎜   A:50㎜\nH:32㎜   B:27㎜   T:3㎜\n捻径:M-10

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top