品番 : EA638MG-2
品名 : M8 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6㎜ | 外径 | 40㎜ |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 25.5㎜ | 口幅 | 18㎜ |
| ねじ径 | M8 | ねじ長 | 25㎜ |
| ドリル径 | 14mm | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト) |
重量 | 60g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として | |||
| アンカープラグ付き | |||
| 座部分は円形です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/20 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MG-1 M6 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製) |
| EA638MG-2 M8 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製) |
| EA638MG-3 M10 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
