詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MG-3

品名 : M10 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)

仕様

線径 8mm 外径 50㎜
奥行 32㎜ 口幅 22㎜
ねじ径 M10 ねじ長 27㎜
ドリル径 18mm 使用荷重 30kg
材質 SUS304
(アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト)
重量 114g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
アンカープラグ付き
座部分は円形です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/03 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ

代替品

EA638MG-2
バリエーション一覧
EA638MG-1 M6 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)
EA638MG-2 M8 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)
EA638MG-3 M10 ラウンドアイ/アンカー付(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   A:50㎜   H:32㎜\nh:21㎜   W:22㎜   B:27㎜\nT:3㎜   捻径:M-10  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top