品番 : EA638MG-43
品名 : M10 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
仕様
| 線径 | 9㎜ | 全長 | 112㎜ |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 17㎜ | 座金外径 | 22㎜ |
| ねじ径 | M10 | ねじ長 | 22㎜ |
| ドリル径 | 14.5mm | 使用荷重 | 120kg |
| 材質 | フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール |
重量 | 150g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。 | |||
| フックは耐食性に優れたステンレス製 | |||
| カットアンカー付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
