詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MG-44

品名 : M12 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

仕様

線径 12㎜ 全長 136㎜
開口幅 20㎜ 座金外径 22㎜
ねじ径 M12 ねじ長 22㎜
ドリル径 18mm 使用荷重 200kg
材質 フック:ステンレス(SUS304)
アンカー:スチール
重量 256g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。
フックは耐食性に優れたステンレス製
カットアンカー付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA638MG-40 M6 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-41 M6 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-42 M8 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-43 M10 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
EA638MG-44 M12 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:12㎜    L:136㎜   L1:114㎜\nB:22㎜   W:37㎜   S:20㎜\nA:22㎜   T:2㎜    捻径:M-12

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top