詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NA-12

品名 : 13.5ton 強力型シャックル

仕様

材質 ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)
ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装)
サイズB 57mm
サイズD_1 35mm サイズL 113mm
ねじ径 M39 使用荷重 13.5t
重量 5.52kg
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

9,790 (税抜)/ 10,769 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/24 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA638NA-1 0.5 ton 強力型シャックル
EA638NA-2 0.75ton 強力型シャックル
EA638NA-3 1.0 ton 強力型シャックル
EA638NA-4 1.5 ton 強力型シャックル
EA638NA-5 2.0 ton 強力型シャックル
EA638NA-6 3.25ton 強力型シャックル
EA638NA-7 4.75ton 強力型シャックル
EA638NA-8 6.5 ton 強力型シャックル
EA638NA-9 8.5 ton 強力型シャックル
EA638NA-10 9.5 ton 強力型シャックル
EA638NA-11 12.0ton 強力型シャックル
EA638NA-12 13.5ton 強力型シャックル
EA638NA-13 17.0ton 強力型シャックル
EA638NA-14 25.0ton 強力型シャックル
EA638NA-15 35.0ton 強力型シャックル
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:127、B:57、C:89、D1:35、E:38、L:113

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top