品番 : EA638NA-7
品名 : 4.75ton 強力型シャックル
仕様
| 材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) |
サイズB | 32mm |
|---|---|---|---|
| サイズL | 60mm | サイズD_1 | 19mm |
| 使用荷重 | 4.75t | ねじ径 | M22 |
| 重量 | 940g | ||
| ※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
| ※安全規則に従って使用してください。 | |||
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/09/04 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
