品番 : EA638NB-12
品名 : 13.5ton 強力型ボウシャックル
仕様
| 材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) |
サイズB | 57mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 35mm | サイズL | 133mm |
| 使用荷重 | 13.5t | ねじ径 | M39 |
| 重量 | 5.86kg | ||
| ※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
| ※安全規則に従って使用してください。 | |||
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/12 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
