品番 : EA638NB-9
品名 : 8.5 ton 強力型ボウシャックル
仕様
| 材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) |
サイズB | 43mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 25mm | サイズL | 95mm |
| 使用荷重 | 8.5t | ねじ径 | M28 |
| 重量 | 2.28kg | ||
| ※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
| ※安全規則に従って使用してください。 | |||
| ※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


