品番 : EA638NP-7
品名 : 12.0Ton 強力型 シャックル
仕様
| 材質 | 本体:S45C、ピン:SCM435 | 使用荷重(t) | 12 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 32 | サイズD2(mm) | 36 |
| サイズB(mm) | 52 | サイズL(mm) | 100 |
| 重量 | 4.06kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
