品番 : EA638NP-9
品名 : 17.0Ton 強力型 シャックル
仕様
| 材質 | 本体:S45C、ピン:SCM435 | 使用荷重(t) | 17 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 38 | サイズD2(mm) | 42 |
| サイズB(mm) | 61 | サイズL(mm) | 124 |
| 重量 | 6.7kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
