品番 : EA638RA-14
品名 : 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 2mm | 直径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 10 | 最高引張力 | 1.1kN |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| シンブル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/20 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638RA-14 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RA-15 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
| EA638RA-16 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
シンブル付
