詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RA-15

品名 : 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 3mm 直径(mm) 15
全長(mm) 10 最高引張力 2.4kN
材質 ステンレス(SUS316)
シンブル付
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/09/17 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1366ページ
バリエーション一覧
EA638RA-14 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-15 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-16 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
シンブル付
  • シンブル付
  • b:10mm、φd1:15mm、φd2:9.5mm、k:5.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top