詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RG-4

品名 : 4mm クロスクランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 4mm 直径 20mm
全長 19.5mm 締付ねじサイズ M12
材質 ステンレス(SUS316) 重量 約28g
インヘックス 6mm
ロープの交差を固定します。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/02 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1366ページ

代替品

EA638RF-4
バリエーション一覧
EA638RG-4 4mm クロスクランプ(ステンレス製)
EA638RG-6 6mm クロスクランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • a:M12、b1:19.5mm、φd:20mm
  • 単位:mm

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top