品番 : EA638RG-6
品名 : 5~6mm クロスクランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合ワイヤー径 | 6mm | 直径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 23.5mm | 締付ねじサイズ | M12 |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 約31g |
| インヘックス | 6mm | ||
| ロープの交差を固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638RG-4 3~4mm クロスクランプ(ステンレス製) |
| EA638RG-6 5~6mm クロスクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
