品番 : EA638RM-3
品名 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
仕様
適合ワイヤー径 | 3mm | ねじサイズ | M6×30mm |
---|---|---|---|
仕様 | 左ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
重量 | 約52g | ||
(1×19)ワイヤー不可 | |||
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/06/01 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1436ページ |