品番 : EA638RM-16
品名 : 6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
仕様
適合ワイヤー径 | 6mm | ねじサイズ | M8×60mm |
---|---|---|---|
仕様 | 左ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
重量 | 約77g | 最高引張力 | 18.1kN |
(1×19)ワイヤー不可 | |||
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/08/26 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |