品番 : EA949HH-74
品名 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
カタログ訂正
24/12/18 材質:(誤)SUS304、(正)SUS316 (No.55,56 1032)
仕様
呼 | M8 | 内径×外径×厚み(mm) | 8×16×1.6 |
---|---|---|---|
入数 | 10 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 96 (2025/10/04 04:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1307ページ 1415ページ |