詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RX-4

品名 : M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 右ねじ ねじ径 M8
全長 62mm 穴径 8mm
材質 ステンレス(SUS316) 先端厚 6.9mm
重量 約81g 入数 1個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/05/19 10:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1364ページ
バリエーション一覧
EA638RX-3 M6x22.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
EA638RX-4 M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
EA638RX-5 M10x34.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
EA638RX-6 M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA949HH-46 (カットボルト(右)) + ④EA638RX-4 (アイナット(右)) + ⑤EA638RT-3 (止め金具(右)) + ⑥EA638RR-5 (ワイヤー止め金具(右))
  • a:M8、b1:62mm、b2:24.5mm、c:25mm、e:10.5mm、f:51.5mm、k:6.9mm、φd1:8mm、φd2:18mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top