品番 : EA638RX-6
品名 : M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
| 仕様 | 右ねじ | ねじ径 | M12 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 88mm | 穴径 | 12mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 先端厚 | 9.9mm |
| 重量 | 約236g | 入数 | 1個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/05/19 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638RX-3 M6x22.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638RX-4 M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638RX-5 M10x34.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638RX-6 M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-26 : M12 袋ナット(ステンレス/2個) |
| 関連商品 | EA949HH-76 : M12 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949HH-49 : M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638RT-5 : M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
