品番 : EA949HH-49
品名 : M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M12 | 全長(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ピッチ | 1.75 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/06/19 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-6 : M12 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個) |
| 関連商品 | EA949HH-76 : M12 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA638RX-6 : M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638RT-5 : M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
