品番 : EA949HH-42
品名 : M5 x100mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
仕様
ねじ径 | M5 | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS303) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/28 19:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1437ページ |
拡大