品番 : EA949HH-53
品名 : M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
ねじ径 | M6 | 全長(mm) | 60 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS316) | ピッチ | 1 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/02 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1415ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
関連商品 | EA949HH-73 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
関連商品 | EA638RS-3 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
関連商品 | EA638RT-12 : M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) |