品番 : EA949HH-54
品名 : M 6x100mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M6 | 全長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ピッチ | 1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/20 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-73 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA638RS-3 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638RT-12 : M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) |
