品番 : EA949HH-73
品名 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
仕様
呼 | M6 | 内径×外径×厚み(mm) | 6×12×1.6 |
---|---|---|---|
入数 | 10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 306 (2024/05/15 14:46現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1321ページ 1437ページ |