詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HH-46

品名 : M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)

仕様

ねじ径 M8 全長(mm) 120
材質 ステンレス(SUS316) ピッチ 1.25
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA949HH-41 M5 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-42 M5 x100mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-43 M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-44 M6 x100mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-45 M8 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-46 M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-47 M8 x220mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-48 M10x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-49 M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
EA949HH-51 M 5x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-52 M 5x100mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-53 M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-54 M 6x100mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-55 M 8x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-56 M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-57 M 8x220mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-58 M10x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
EA949HH-59 M12x 80mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ2】アイナット、アイボルトとねじ止め金具を組み合わせた例です。
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ねじ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ねじ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))
  • a:M8、c:120mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top