品番 : EA949HH-57
品名 : M 8x220mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
ねじ径 | M8 | 全長(mm) | 220 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS303) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/29 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1437ページ |
拡大