品番 : EA949HH-43
品名 : M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M6 | 全長(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ピッチ | 1 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/13 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
