品番 : EA638RX-3
品名 : M6x22.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
仕様 | 右ねじ | ねじ径 | M6 |
---|---|---|---|
全長 | 46mm | 穴径 | 6mm |
材質 | ステンレス(SUS316) | 先端厚 | 5.9mm |
重量 | 約35g | 入数 | 1個 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/05/02 04:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |