品番 : EA949HH-56
品名 : M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M8 | 全長(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ピッチ | 1.25 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/20 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA638RS-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638RT-13 : M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) |
