品番 : EA638RS-5
品名 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
仕様 | 左雌ねじ | 適合ワイヤー径 | 5mm |
---|---|---|---|
ねじ径 | M8 | 全長 | 57mm |
材質 | ステンレス(SUS316L) | 破断強度 | ワイヤーの最小破断強度の90%以内 |
重量 | 約55g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
最高引張力 | 12.6kN | 入数 | 1個 |
(1×19)ワイヤー不可 | |||
耐食性・耐孔食に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2025/05/02 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1414ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638RS-2 2mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
EA638RS-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
EA638RS-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
EA638RS-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
EA638RS-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
関連商品 | EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
関連商品 | EA949HH-14 : M 8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
関連商品 | EA949HH-56 : M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製) |