品番 : EA638RS-3
品名 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
| 仕様 | 左雌ねじ | 適合ワイヤー径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M6 | 全長 | 55mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | 破断強度 | ワイヤーの最小破断強度の90%以内 |
| 重量 | 約43g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
| 最高引張力 | 4.5kN | 入数 | 1個 |
| (1×19)ワイヤー不可 | |||
| 耐食性・耐孔食に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/03/20 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638RS-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| EA638RS-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| EA638RS-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| EA638RS-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-73 : M 6 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949HH-13 : M 6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本) |
| 関連商品 | EA949HH-53 : M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製) |
