詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RS-4

品名 : 4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 左雌ねじ 適合ワイヤー径 4mm
ねじ径 M6 全長 55mm
材質 ステンレス(SUS316L) 破断強度 ワイヤーの最小破断強度の90%以内
重量 約43g 適正締め付けトルク 25-30Nm
最高引張力 8kN 入数 1個
(1×19)ワイヤー不可
耐食性・耐孔食に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,910 (税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/03/20 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1364ページ
バリエーション一覧
EA638RS-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。\nワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です。\nねじロック液を使用してください。
  • 【使用イメージ2】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SA-35(全ネジアイボルト(右ネジ)+④EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+⑤EA949HH-45(カットボルト(右ネジ)+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ)
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-45(カットボルト(右ネジ)+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ)+⑤EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+③+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ)
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-45(カットボルト(右ネジ)+④EA638RT-84(止め金具(右・雌ネジ)+⑤EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ)+③+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ネジ)
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top