品番 : EA949HH-14
品名 : M 8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
仕様
サイズ | M8×40 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
---|---|---|---|
頭対辺(mm) | 13 | ピッチ | 1.25 |
入数 | 2 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 15:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1415ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入