品番 : EA949HH-15
品名 : M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
仕様
サイズ | M10×50 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
頭対辺(mm) | 17 | 入数 | 2 |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 10:13現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1310ページ 1437ページ |
代替品
|
拡大
※2本入