詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HH-17

品名 : M14x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)

仕様

サイズ M14×70 材質 ステンレス(SUS316)
頭対辺(mm) 22 ピッチ 2
入数 2
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/07/14 05:37現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1415ページ

代替品

EA949LC-1470A
バリエーション一覧
EA949HH-13 M 6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
EA949HH-14 M 8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
EA949HH-15 M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
EA949HH-16 M12x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
EA949HH-17 M14x 70mm 六角頭全ねじボルト(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※2本入
  • a:M14、c:70mm、d:24.5mm、k:8.8mm、sw:22mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top