品番 : EA638SC-37
品名 : M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | 使用荷重 | 1800kg |
|---|---|---|---|
| 破断荷重 | 105.9kN | 内径 | 50mm |
| 線径 | 20mm | ねじ径 | M24×36 |
| 規格 | DIN580 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/08 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA638SC-34です。

