詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SD-37

品名 : M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M24
内径 50 線径 20
使用荷重 1.8t 重量(g) 740
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/08 08:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA638SD-31 M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-32 M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-33 M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-34 M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-35 M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-36 M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-37 M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:90、B:50、C:M24、D:50、E:90、F:36、G:20

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top