詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SD-33

品名 : M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M10
内径 25 線径 10
使用荷重 230kg 重量(g) 110
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 178

(2026/10/08 08:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ

代替品

EA638SC-33
バリエーション一覧
EA638SD-31 M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-32 M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-33 M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-34 M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-35 M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-36 M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-37 M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA638SD-35です。
  • サイズ(mm)\nA:45、B:25、C:M10、D:25、E:45、F:17、G:10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top