品番 : EA638SD-32
品名 : M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
鍛造のため、高強度です
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 20 | 線径 | 8 |
| 使用荷重 | 140kg | 重量(g) | 60 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 133 (2026/10/04 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

